ECI-E-4R 188-375-C010 IC900 4 Flute 38° Helix Medium Length Solid Carbide Endmills with Assorted Radii

Réf.: L24180 2067
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 2067
EAN / GTIN 7291075119817
Réf. fabricant 5623104

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.188″ ,Diamètre coupant (DC) 0.188″ ,Equivalent décimal 0.188″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/8″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.188″
  • Rayon (RE): 0.01″
  • Diamètre coupant (DC): 0.188″
  • Equivalent décimal: 0.188″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/8″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.003 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout