EBI-A-4 625-1.25-C625 IC900 4 Flute Solid Carbide Ball Nose Endmills

Réf.: L24180 2062
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24180 2062
EAN / GTIN 7291075000566
Réf. fabricant 5620372

Description

Description:

Fraises hémisphériques ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 5/8″ ,Equivalent décimal 0.625″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1-1/4″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Rayon (RE): 0.312″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Equivalent décimal: 0.625″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/4″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Type de queue: Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier