ECA-H3 16-24/48C16CF-R08 IC08 Solid Carbide Endmills with Different Helix, Variable Pitch, and Relieved Neck for Machining Aluminum

Réf.: L24180 1694
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHATTERFREE solid mill line
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article L24180 1694
Copier
EAN / GTIN 7291075017649
Copier
Réf. fabricant 5622812
Copier

Description

Description:

Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 24 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 92 mm, Type de queue Round, Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 24 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 92 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 48 mm

De la même série "CHATTERFREE solid mill line" Afficher tout

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier