Description:
Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Diamètre coupant (DC) 0.7 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 45 mm, Type de queue Round, Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
- Diamètre coupant (DC) 0.7 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
- Nombre de dents (NOF) 2
- Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.003 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.001 mm/tooth
- Diamètre dégagement (DN) 0.65 mm
- Longueur hors tout (OAL) 45 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU) 2 mm