Description:
Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 70 mm, Type de queue Round, Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
- Rayon (RE) 0.5 mm
- Diamètre coupant (DC) 6 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 26 mm
- Nombre de dents (NOF) 6
- Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.07 mm/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
- Diamètre dégagement (DN) 6 mm
- Longueur hors tout (OAL) 70 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Type de queue Round