GM D160-3DG-32K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 67
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24130 67
    EAN / GTIN 7291075196641
    Réf. fabricant 2301727

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 39 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.35 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 39 mm
    • Diamètre coupant (DC) 160 mm
    • Nombre de dents (CICT) 10
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.35 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
    • Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) GIP 3.00E-0.40
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 500 Rev/min

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout