SGSF 160-4-40K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: L24130 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24130 3
EAN / GTIN 7291075069860
Réf. fabricant 2300695

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 39 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 39 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 4
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 500 Rev/min

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier