MM EC.500A37R015-4T08 IC908 Interchangeable 4 Flute Solid Carbide Endmill Heads with 30°, 45° Helix and Various Corner Radii

Réf.: L24060 981
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 981
EAN / GTIN 7291075149630
Réf. fabricant 5621479

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.488″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.374″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 0.963″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.488″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Rayon (RE): 0.015″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.374″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.65″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 0.963″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier