MM EB.187E27-4T05 IC908 Têtes de fraisage hémisphériques interchangeables en carbure monobloc.

Réf.: L24060 1006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 1006
EAN / GTIN 7291075149340
Réf. fabricant 5623326

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.32″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Diamètre coupant (DC): 0.19″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.28″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 0.87″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.32″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Rayon (RE): 0.09″
  • Diamètre coupant (DC): 0.19″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.28″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.59″
  • Longueur hors tout (OAL): 0.87″

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier