MM ERS160B12-5T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide Rough Milling Heads for High Metal Removal Rates

Réf.: L24060 703
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 703
EAN / GTIN 7291075164374
Réf. fabricant 5621361

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.3 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 5, Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.3 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier