MM EA1.0H1.0R060-3T15 IC08 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads with Different Helix for Machining Aluminum

Réf.: L24060 976
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 976
EAN / GTIN 7291075449556
Réf. fabricant 3405080

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.941″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2.386″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.941″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
  • Rayon (RE): 0.06″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.032″
  • fz(max): 0.0063 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2.386″

De la même série "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier