MM EA.375H375R000-3T06 IC08 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads with Different Helix for Machining Aluminum

Réf.: L24060 1008
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Série CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 1008
EAN / GTIN 7291075449334
Réf. fabricant 3405056

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.366″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/8″
  • Nombre de dents (NOF): 3

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.366″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Rayon (RE): 0″
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/8″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.748″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth

De la même série "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Afficher tout