MM EA120H12R0CF-4T08 IC08 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads with Different Helix for Machining Aluminum

Réf.: L24060 322
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 322
EAN / GTIN 7291075293869
Réf. fabricant 5667107

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 30.95 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 0 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 40 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 23 mm
  • fz(max) 0.11 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 30.95 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier