MM EC1.0B150R000-4T15 IC608 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads with 1.5xD Flute Lengths for Roughing and Finishing

Réf.: L24060 956
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 956
EAN / GTIN 7291075452068
Réf. fabricant 3415502

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.941″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 4

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.941″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
  • Rayon (RE): 0″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 46.5 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.067″
  • fz(max): 0.0066 ″/tooth

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout