MM ETR.312A16R078-6T05 90 IC908 Torodial 6 Flute Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Réf.: L24060 879
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 879
EAN / GTIN 7291075165999
Réf. fabricant 5621395

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.3″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Diamètre coupant (DC): 0.312″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.16″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur hors tout (OAL): 0.67″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.3″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Rayon (RE): 0.078″
  • Diamètre coupant (DC): 0.312″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.16″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.39″
  • Longueur hors tout (OAL): 0.67″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 9 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier