MM HRF.500-2T08 IC903 Têtes de fraisage hémisphériques de finition interchangeables, 2 dents, carbure monobloc.

Réf.: L24060 877
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 877
EAN / GTIN 7291075228564
Réf. fabricant 5605927

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.48″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 0.953″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.48″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Rayon (RE): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.64″
  • Longueur hors tout (OAL): 0.953″

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout