MM EC500H75R015-7T08 IC908 Interchangeable 7, 9 Flute Solid Carbide Endmill Heads with 36° Helix and 1.5xD Flute Lengths

Réf.: L24060 846
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 846
EAN / GTIN 7291075388749
Réf. fabricant 3336742

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.488″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 7

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.488″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Rayon (RE): 0.015″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 7
  • Angle d'hélice denture (FHA): 36 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.063″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout