MM EPG080/30-1T05 IC908 Single Flute MULTI-MASTER Engraving Tool Head

Réf.: L24060 81
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 81
EAN / GTIN 7291075342826
Réf. fabricant 5668958

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 1, Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm
  • Angle profil (PRFA) 30 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout