Description:
Têtes de fraises monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.366″ ,Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06 ,Diamètre coupant (DC) 3/8″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.27″ ,Nombre de dents (NOF) 6
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.366″
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
- Rayon (RE): 0.02″
- Diamètre coupant (DC): 3/8″
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.27″
- Nombre de dents (NOF): 6
- Angle d'hélice denture (FHA): 37 Degrees
- Longueur fonctionnelle (LF): 0.512″
- fz(max): 0.0031 ″/tooth
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees