MM ELB375R750A27-4T06 IC908 Interchangeable Lens-Shaped (Barrel) Solid Carbide Heads for 3D Profiling

Réf.: L24060 731
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 731
EAN / GTIN 7291075431629
Réf. fabricant 3378693

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06 ,Diamètre coupant (DC) 3/8″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.0548″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 0.774″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
  • Rayon (RE): 0.039″
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.0548″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.512″
  • fz(max): 0.012 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 0.774″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout