MM EC100E07R05CF-4T06 IC908 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads for CHATTERFREE Roughing and Finishing Operations

Réf.: L24060 693
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 693
EAN / GTIN 7291075257984
Réf. fabricant 5623027

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 13 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 90 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier