Description:
Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.25 mm, Diamètre coupant (DC) 12.7 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 9.23 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
- Largeur du chanfrein (CHW) 0.15 mm
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.25 mm
- Diamètre coupant (DC) 12.7 mm
- Largeur de coupe (CW) 1.98 mm
- Nombre de dents (NOF) 6
- Longueur fonctionnelle (LF) 15 mm
- Longueur hors tout (OAL) 9.23 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees