MM HCR160-2T10 IC908 Têtes de fraisage hémisphériques interchangeables à deux dents en carbure monobloc.

Réf.: L24060 48
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 48
EAN / GTIN 7291075149074
Réf. fabricant 5603251

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.2 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.8 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 30.85 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.2 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Rayon (RE) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 5 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 19.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 30.85 mm

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout