SD D32-6.0-R0.4-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: L24060 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série T-SLOT
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 41
EAN / GTIN 7291075312164
Réf. fabricant 5666982

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 31.7 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 31.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 8.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Longueur hors tout (OAL) 8 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "T-SLOT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier