SD D1.50-H250D-SP17 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: L24060 135
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série T-SLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 135
EAN / GTIN 7291075312461
Réf. fabricant 5667802

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.669″ ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.393″ ,Diamètre coupant (DC) 1.488″ ,Nombre de dents (NOF) 10 ,Longueur hors tout (OAL) 0.393″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.669″
  • Rayon (RE): 0.016″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.393″
  • Diamètre coupant (DC): 1.488″
  • Largeur de coupe (CW): 1/4″
  • Diamètre trou de fixation (D1): 0.385″
  • Nombre de dents (NOF): 10
  • Longueur hors tout (OAL): 0.393″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "T-SLOT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier