SD D32-7.5-R0.4-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: L24060 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série T-SLOT
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 150
EAN / GTIN 7291075311983
Réf. fabricant 3328321

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.75 mm, Diamètre coupant (DC) 31.25 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 7.75 mm
  • Diamètre coupant (DC) 31.25 mm
  • Largeur de coupe (CW) 7.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 8.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Longueur hors tout (OAL) 8 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "T-SLOT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier