Description:
Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Diamètre coupant (DC) 1.95 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 24.45 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12.7 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
- Diamètre coupant (DC) 1.95 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.7 mm
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
- Nombre de dents (NOF) 4
- Longueur fonctionnelle (LF) 16.5 mm
- Longueur hors tout (OAL) 24.45 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees