SD D40-8.0-R0.4SP17 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: L24060 390
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série T-SLOT
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 390
EAN / GTIN 7291075311891
Réf. fabricant 3311775

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 17 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11 mm, Diamètre coupant (DC) 39.7 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Longueur hors tout (OAL) 10 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 17 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 11 mm
  • Diamètre coupant (DC) 39.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 9.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Longueur hors tout (OAL) 10 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "T-SLOT" Afficher tout