SD D50-4.0-R0.4-SP19 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: L24060 383
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série T-SLOT
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 383
EAN / GTIN 7291075312249
Réf. fabricant 5668877

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm, Diamètre coupant (DC) 49.7 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Longueur hors tout (OAL) 14 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 15 mm
  • Diamètre coupant (DC) 49.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 9.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 12
  • Longueur hors tout (OAL) 14 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "T-SLOT" Afficher tout