Description:
Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.7 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
- Rayon (RE) 1 mm
- Diamètre coupant (DC) 8 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 8 mm
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
- Nombre de dents (NOF) 4
- Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
- Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
- fz(max) 0.09 mm/tooth
- Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees