Description:
Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 54.6 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
- Largeur du chanfrein (CHW) 0.6 mm
- Diamètre coupant (DC) 25 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm
- Nombre de dents (NOF) 4
- Angle d hélice denture (FHA) 38 Degrees
- Longueur fonctionnelle (LF) 37 mm
- fz(max) 0.17 mm/tooth
- Longueur hors tout (OAL) 54.6 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 90 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees