Description:
Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.6 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Diamètre coupant (DC) 1 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 16.85 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.6 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
- Diamètre coupant (DC) 1 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 8 mm
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
- Nombre de dents (NOF) 2
- Longueur fonctionnelle (LF) 9.75 mm
- Longueur hors tout (OAL) 16.85 mm
- Angle profil (PRFA) 140 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees