MM GRIT18K170-005-3T6 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Réf.: L24060 28
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 28
EAN / GTIN 7291075439915
Réf. fabricant 3329116

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.8 mm, Diamètre coupant (DC) 17.7 mm, Nombre de dents (NOF) 3

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 17.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier