MM EC080D05C01-6T05 IC903 Têtes de fraises en bout carbure monobloc interchangeables, 6, 8, 10 dents, hélice 50°, pour l’usinage des aciers traités.

Réf.: L24060 265
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 265
EAN / GTIN 7291075265552
Réf. fabricant 5622152

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 50 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout