MM TS165-H20D-06T06 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads with Diverse Corner Radii

Réf.: L24060 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 20
EAN / GTIN 7291075446661
Réf. fabricant 3401415

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.25 mm, Diamètre coupant (DC) 16.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 9.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur hors tout (OAL) 9.25 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier