MM HCD104-090-2T06 IC908 Interchangeable 2 Flute Solid Carbide Heads for Chamfering, Countersinking and Spot Drilling

Réf.: L24060 19
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 19
EAN / GTIN 7291075163643
Réf. fabricant 5603362

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 1.5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 18.4 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.5 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Diamètre coupant (DC) 1.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10.4 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 11.75 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 18.4 mm
  • Angle profil (PRFA) 140 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier