Description:
Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 2 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.2 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 30.55 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
- Diamètre coupant (DC) 2 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 15.9 mm
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 15.2 mm
- Nombre de dents (NOF) 2
- Longueur fonctionnelle (LF) 18.8 mm
- Longueur hors tout (OAL) 30.55 mm
- Angle profil (PRFA) 140 Degrees
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 50 Degrees