MM EDF074-090-58-3T04 IC908 Têtes en carbure monobloc interchangeables à 3 dents, pour chanfreinage haut et bas.

Réf.: L24060 152
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Inserts de coupe pour lamage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 152
EAN / GTIN 7291075267105
Réf. fabricant 5669258

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.8 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04, Diamètre coupant (DC) 7.4 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5.8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04
  • Diamètre coupant (DC) 7.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 17.1 mm
  • Angle profil (PRFA) 90 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier