MM ECF45-250-6T15-M IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Réf.: L24060 109
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24060 109
EAN / GTIN 7291075173598
Réf. fabricant 5668415

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15, Diamètre coupant (DC) 5 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 42.6 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T15
  • Diamètre coupant (DC) 5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 42.6 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier