GD-DH 0.437-15D-I0.75-06 Forets Gundrills portant des plaquettes indexables avec une arête de coupe séparant un seul copeau et un racleur pour une qualité de surface de trou élevée

Réf.: L24020 598
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 598
EAN / GTIN 7291075482911
Réf. fabricant 4855596

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.437″ ,Longueur utile (LU) 7.157″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.437″
  • Equivalent décimal: 0.437″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8.228″
  • Groupe de longueurs: 15xD
  • Longueur attachement (LS): 1.968″
  • Longueur utile (LU): 7.157″

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier