GD-DH 26.00-25D-M40-12 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: L24020 184
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 184
EAN / GTIN 7291075354492
Réf. fabricant 4820499

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 26 mm, Longueur hors tout (OAL) 802.6 mm, Longueur utile (LU) 678.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 26 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 729 mm
  • Groupe de longueurs 25xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) TOGT 12..
  • Longueur hors tout (OAL) 802.6 mm
  • Longueur attachement (LS) 70 mm
  • Longueur utile (LU) 678.6 mm

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier