GD-DH 18.50-25D-M25-09 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: L24020 172
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 172
EAN / GTIN 7291075354232
Réf. fabricant 4818121

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 18.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 576 mm, Longueur utile (LU) 478 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 18.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 517 mm
  • Groupe de longueurs 25xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) TOGT 09..
  • Longueur hors tout (OAL) 576 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 478 mm

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout