GD-DHL 12.00X1000-U03 Gundrills Carrying Indexable Inserts with 2 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: L24020 393
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 393
EAN / GTIN 7291075400991
Réf. fabricant 4847325

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 1001.8 mm, Longueur utile (LU) 913.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19.05 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LOGT 06..
  • Longueur hors tout (OAL) 1001.8 mm
  • Longueur attachement (LS) 70 mm
  • Longueur utile (LU) 913.8 mm

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier