DSD-IF 27.00-28.00-FT Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-32 dia.)

Réf.: L24020 200
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24020 200
EAN / GTIN 7291075354959
Réf. fabricant 4824558

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 68.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-11
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 28 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 27 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 68.6 mm

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout