S-SLANR 20-11 TANG Barres d'alésage à serrage par vis pour les plaquettes tangentielles LNMX 1506 HT avec 4 arêtes de coupe pour de hauts taux d'enlèvement de matière

Réf.: L23990 1019
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Série HELITURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23990 1019
EAN / GTIN 7291075188851
Réf. fabricant 3602350

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.087″ ,Longueur hors tout (OAL) 14″ ,Hauteur attachement (H) 1.171″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.87″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNMX 110408L-HT
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.087″
  • Longueur hors tout (OAL): 14″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -15 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1.97″
  • Hauteur attachement (H): 1.171″

De la même série "HELITURN" Afficher tout