SLANR 16-11 TANG Système de tournage tangentiel avec vis de serrage pour plaquettes LNMX

Réf.: L23990 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HELITURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23990 1000
    EAN / GTIN 7291075174502
    Réf. fabricant 3602333

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 6″ ,Longueur tête (LH) 1″

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND): Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF): 6″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 1-1/4″
    • Longueur tête (LH): 1″
    • Identification plaquette étalon (MIID): LNMX 11
    • Angle axial face de coupe (GAMP): -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): -6 Degrees
    • Hauteur attachement (H): 1″
    • Largeur attachement (B): 1″

    De la même série "HELITURN" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier