SLFNL 2525M-15 TANG Porte-outils pour plaquettes LNMX montées tangentiellement

Réf.: L23990 1064
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
    Série HELITURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23990 1064
    EAN / GTIN 7291075201789
    Réf. fabricant 3602427

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm, Longueur tête (LH) 20 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 30 mm
    • Longueur tête (LH) 20 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) LNMX 1506..L/R
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm

    De la même série "HELITURN" Afficher tout