Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Diamètre moyeu (DHUB) 76 mm, Longueur hors tout (OAL) 60 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style A
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 59.2 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 80 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 5
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 76 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) FF WOMT09T3
- Longueur hors tout (OAL) 60 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 13 Degrees