OFMW 0706R10-FF IC910 Plaquettes avec 8 segments de coupe FEEDMILL à grand rayon, pour avances rapides sur fraises HELIOCTO

Réf.: L23910 613
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Série FEEDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 613
EAN / GTIN 7291075198461
Réf. fabricant 5605561

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.2 mm, Longueur plaquette (INSL) 7 mm, Épaisseur plaquette (S) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.2 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 7 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout