HP ANKT 0702R12GT-FF IC5600 Plaquettes pour fraisage forte avance

Réf.: L23910 1166
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FEEDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23910 1166
EAN / GTIN 7291075450651
Réf. fabricant 3425077

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.7 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.55 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.6 mm, Largeur plaquette (W1) 4.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.7 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 8.55 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 4.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier